F900-F-19.05X6.35/ F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREストレートユニオン フジキン 63533945 F900-F-19.05X6.35/ F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREストレートユニオン フジキン 63533945

F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREストレートユニオン

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63533945 品番 F900-F-19.05X6.35/
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。

仕様●接続A 寸法(mm):19.05●接続B 寸法(mm):6.35 材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法L(mm)51.5 温度(℃)-196〜350 最高使用圧力(MPa)3 接続方式F900継手 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3.57MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする