※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREポートコネクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
最高使用圧力(MPa)
16.2
16.2
3
寸法L(mm)
42
42
44
25
30.5
51
28
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63534250
品番
F900-PC-12.7/
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
仕様
●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):12.7
材質
SUS316
材質(本体)
SUS316
寸法L(mm)
42
温度(℃)
-196~350
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
F900継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(3.57MB)