※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
JIS10K ボールバルブ_フランジ式ボールバルブ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63535065
品番
UBV-21-J10R-G-ALX
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
・禁油対応品
仕様
●接続A 寸法(A):JIS10K(FF)_40A●接続B 寸法(A):JIS10K(FF)_40A
材質
SCS13A/CF8
材質(本体)
SCS13A/CF8
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
92
温度(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
JIS10K(FF)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(3.31MB)