※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
UJR継手_FINE series PUREレデューサー
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
SUS316L
SUS316L(二重溶解材)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63535948
品番
UJR-R-6.35X9.52M-316LP
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
仕様
●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):9.52
材質
SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
寸法L(mm)
42.05
温度(℃)
-196~450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
UJR継手X単管
RoHS指令(10物質対応)
対応