フジキン
UJR継手_FINE series PUREパネルユニオンボディ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
最高使用圧力(MPa)
21.5
16.2
21.5
寸法L(mm)
64
69
56
64
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63536045
品番
UJR-FP-F9.52X9.52
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
仕様
●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(mm):9.52
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
64
温度(℃)
-196~450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
F900継手XUJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(4.68MB)