※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
2圧縮リング継手_ニューV-Lokストレートユニオン
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
寸法L(mm)
60.9
39.3
47.7
60.9
62.2
31
35.3
45.2
39.4
46.2
32.3
45
38.6
47.5
40.7
39.8
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63538240
品番
VUWF-25X18-V
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
寸法(mm)
【接続A】25【接続B】18
材質(本体)
ASTM A479 316
寸法L(mm)
60.9
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196~537
最高使用圧力(MPa)
チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(18.65MB)