※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
2圧縮リング継手_ニューV-Lokフランジユニオン
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
寸法L(mm)
59
59
53.4
55.7
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63539764
品番
VUWRF-12.7F-A3R-V
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
寸法(mm)
【接続A】12.7【接続B】ANSI300 25A
材質(本体)
ASTM A479 316
寸法L(mm)
59
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196~537
最高使用圧力(MPa)
チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式
ASTM A479 316/ニューV-Lok継手Xフランジ式
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(18.65MB)