VUWRF-12D-J10R-V 2圧縮リング継手_ニューV-Lokフランジユニオン フジキン 63539789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2圧縮リング継手_ニューV-Lokフランジユニオン

商品レビューを投稿する
返品不可
寸法L(mm)53.4
内容量1個注文コード63539789品番VUWRF-12D-J10R-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。

寸法(mm)【接続A】12材質(本体)ASTM A479 316寸法【接続B (A)】JIS10K (RF)15A寸法L(mm)53.4寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316/ニューV-Lok継手XJIS10K(RF)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする