ラベルシール 宛名シール FBA出品用 配送ラベル マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 120枚分

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63540558 品番EDT-FBA620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

アマゾンFBAの輸送箱・配送用ラベルのサイズに対応したラベルシールです。しっかり貼れる強粘着タイプでインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、手書きにマルチ対応しています。

セット内容ラベル×20シート、テストプリント用紙×1枚 寸法(mm)105×99(一面) ホワイト No.【お探しNo.】T121 枚数【テストプリント用紙】1枚 用紙マルチプリント紙 紙厚(mm)0.15 坪量(g/m2)132 面付6面 用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ ラベル数120枚 ※20シート×6面 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63540558
2022-08-18
用途:
配送ラベル、その他
運輸・通信業

使い勝手が良いので配送ラベルだけではなく、他の用途にも使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする