タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の イベント・ノベルティ・行楽用品
タカ印(ササガワ)の 催事・式典用品
タカ印(ササガワ)の 記名・記帳台/演台/記章
記章 五方
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
63541739
品番
38-364
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
式典やパーティー、入学、卒業、入社式まで幅広い用途でお使いいただけます。安全ピン付
材質
レーヨン繊維他
色
黄×白
直径(Φmm)
64
長さL(mm)
140
幅W(mm)
25
注意
※記章取付用ルーペは別売