※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続A 寸法NPT(F):1/2NPT(F)●接続B 寸法(A):15A
注文コード
63541794
品番
VUTW-141DNXFL-BN-EMC-BL
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
二岐弁。計器元弁用。
仕様
●接続A 寸法NPT(F):1/2NPT(F)●接続B 寸法(A):15A
材質
ASTM A479 316
材質(本体)
ASTM A479 316
タイプ
プラグ閉止
寸法L(mm)
63.5
寸法H(mm)
106.7
温度(℃)
-28〜232
最高使用圧力(MPa)
41.3
接続方式
ねじ込み式XフランジXねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(18.65MB)