※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●接続A 寸法NPT(F):1/2NPT(F)●接続B 寸法(A):15A●接続C 寸法NPT(F):1/4NPT(F) 注文コード63541846 品番VUTW-141LDNXFL-BN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥50,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

二岐弁。計器元弁用。

仕様●接続A 寸法NPT(F):1/2NPT(F)●接続B 寸法(A):15A●接続C 寸法NPT(F):1/4NPT(F) 材質ASTM A479 316 材質(本体)ASTM A479 316 寸法L(mm)95.5 寸法H(mm)86.7 温度(℃)-28〜232 最高使用圧力(MPa)41.3 接続方式ねじ込み式XMSSフランジXねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする