※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
リリーフバルブ_ニューV-series リリーフバルブ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63541995
品番
VURF-041L-12.7-V
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
バネの変更により圧力の設定が可能
仕様
●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):12.7
材質
ASTM A182 F316
材質(本体)
ASTM A182 F316
寸法L(mm)
46.5
寸法H(mm)
150
温度(℃)
-4〜148
最高使用圧力(MPa)
10.3
接続方式
ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(18.65MB)