※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
リリーフバルブ_ニューV-series リリーフバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63542004
品番
VURF-041L-6.35-V
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
バネの変更により圧力の設定が可能
仕様
●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35
材質
ASTM A182 F316
材質(本体)
ASTM A182 F316
寸法L(mm)
40.6
寸法H(mm)
105
温度(℃)
-4〜121
最高使用圧力(MPa)
41.3
接続方式
ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(18.65MB)