※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
UPG継手_FINE series PUREスリーブ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
寸法L(mm)
22.85
24
28.5
30.5
22.85
20
23
29
36
21
25
30
38
41.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63542065
品番
UPG-3.2MS-L22-316LM
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
仕様
接続A 寸法(mm):3.2
材質
SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
寸法L(mm)
22.85
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196~450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
UPG継手
RoHS指令(10物質対応)
対応