曜日別特売
UPG-C-9.52 UPG継手_FINE series PUREカップリング フジキン 63542440

 

UPG-C-9.52 UPG継手_FINE series PUREカップリング フジキン 63542440
UPG-C-9.52 UPG継手_FINE series PUREカップリング フジキン 63542440

UPG継手_FINE series PUREカップリング

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
呼び径(mm)9.52
内容量1個注文コード63542440品番UPG-C-9.52
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績

材質SUS316材質(本体)SUS316寸法L(mm)15呼び径(mm)9.52寸法H(mm)-温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UPG継手RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(4.72MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする