MFH32-M16-04-4T 高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(モジュラー・ミリ仕様) 京セラ 63545187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFH32-M16-04-4T 高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(モジュラー・ミリ仕様) 京セラ 63545187
MFH32-M16-04-4T 高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(モジュラー・ミリ仕様) 京セラ 63545187
MFH32-M16-04-4T 高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(モジュラー・ミリ仕様) 京セラ 63545187

高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(モジュラー・ミリ仕様)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
取付ねじサイズM16
外径(Φmm)32
刃数4
内容量1個注文コード63545187品番MFH32-M16-04-4T
参考基準価格(税別)¥50,200販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。
自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。
肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。
”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。
”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。

用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に外径(Φmm)32刃数4接続面の径(Φmm)30全長(mm)62機能長さ(mm)40取付ねじサイズM16二面幅(mm)スパナ:24最大切込み(mm)2.5すくい角(°)-10給油方式クーラントホール有最高回転数(min-1[r.p.m])11200
注意
※湿式加工では乾式加工に比べて寿命が低下する場合があります。切削速度、送りおよび切込み量を推奨条件よりも落として設定してください。
※BT30相当のマシニング加工時は、送り推奨条件の80%以下の設定を推奨致します。また、溝加工は推奨致しません。
※溝加工時は、センタースルーエアーを推奨致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする