※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFH32-M16-04-5T 高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(モジュラー・ミリ仕様) 京セラ 63545196 MFH32-M16-04-5T 高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(モジュラー・ミリ仕様) 京セラ 63545196 MFH32-M16-04-5T 高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(モジュラー・ミリ仕様) 京セラ 63545196

高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(モジュラー・ミリ仕様)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63545196 品番 MFH32-M16-04-5T
参考基準価格(税別)¥50,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

加工径Φ22〜最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。
自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。
肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。
”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。
”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。

外径(Φmm)32 刃数5 接続面の径(Φmm)30 全長(mm)62 機能長さ(mm)40 取付ねじサイズM16 二面幅(mm)スパナ:24 最大切込み(mm)2.5 すくい角(°)-10 給油方式クーラントホール有 最高回転数(min-1[r.p.m])11200 用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に
注意
※湿式加工では乾式加工に比べて寿命が低下する場合があります。切削速度、送りおよび切込み量を推奨条件よりも落として設定してください。
※BT30相当のマシニング加工時は、送り推奨条件の80%以下の設定を推奨致します。また、溝加工は推奨致しません。
※溝加工時は、センタースルーエアーを推奨致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする