※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LOMU040410ER-GM PR1535 高送りエンドミル MFH Boost用 チップ 京セラ 63545284 LOMU040410ER-GM PR1535 高送りエンドミル MFH Boost用 チップ 京セラ 63545284 LOMU040410ER-GM PR1535 高送りエンドミル MFH Boost用 チップ 京セラ 63545284 LOMU040410ER-GM PR1535 高送りエンドミル MFH Boost用 チップ 京セラ 63545284

高送りエンドミル MFH Boost用 チップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 63545284 品番 LOMU040410ER-GM PR1535
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

04サイズの小型チップ(両面4コーナ仕様)。加工径Φ22〜最大縦切込み2.5mm対応。
京セラ独自技術 3 次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制。
外周刃 ワイパーをデザイン。多段加工時の壁面段差を軽減。

用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に 仕様両面4コーナ 材質PR1535 厚さ(mm)4.4 穴径(Φmm)4.1 チップ幅(mm)9.1 チップ長さ(mm)14.5 コーナーR(mm)1 適合被削材種鋼加工(安定加工重視) 、チタン合金、オーステナイト系/析出硬化系ステンレス鋼 など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする