パソコンケース 薄型 シンプル ノートPC スタンド機能付き 11〜17.3インチ対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63546974 品番 case-17-univ-colb-t13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ラップトップケース 特徴
薄型のPCケースです。PCを入れるインナーケースとして手軽にお使いいただけます。
蓋とケースにマグネットが内蔵されており、開閉がスムーズで簡単です。
ケースの蓋は折り畳み式で、パソコンスタンドとしても使えます。
ソフトで丈夫な撥水素材のPUレザーを使用しており、大切なパソコンを保護します。
リストレスト機能付きなので、長時間のパソコン作業も安心です♪

材質PUレザー(撥水) ブラック 質量(g)約406 外寸(mm)約340×250×20 内寸(mm)約320×225 対応インチサイズ13〜14インチ 特性スタンド機能付/マグネット付/折りたたみ可
注意
※この商品は汎用品です。専用品ではございません。
※対応サイズのインチは目安になります。パソコンのインチ表記でお選びいただきますと、きつくて入らない場合がございます。お使いの機器と当ケースの内寸をご確認の上お買い求めください。
※厚みのあるPCはワンサイズ上をお選びいただくことをおすすめします。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますので、ご了承ください。

※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする