アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンワイパー
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用不織布ワイパー
アズピュアワイパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
63551514
品番
AS-3R
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥947
販売価格(税別)
¥
861
バスケットに入れる
吸水性・伸縮性に優れています。
仕様
折り方:4つ折り
材質
ポリエステル30%・レーヨン70%
寸法(mm)
250×250
清浄度
1000程度
アズワン品番
1-4256-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。