- アンダーウォーターLEDスリム 60cm ゼンスイ 63551776

アンダーウォーターLEDスリム 60cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63551776 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

長寿命40,000時間設計!省電力で電気代節約。淡水・海水対応!傷がつきにくい専用ガラスパイプ採用!便利なON/OFFスイッチ付!水がかかりやすい場所にも最適。水中式だから水槽上部がスッキリ。水中以外での使用も可能。サクションカップで簡単取付。定電圧だから安心。

材質強化ガラス・樹脂 パーフェクトレッド 定格消費電力(W)本体/6.6、本体+アダプター/8.1(±5%) 寿命素子設計半減期寿命:約40000時間(使用環境により異なります) 光束(Lm)195 アズワン品番64-6373-70 素子数LED:21 水槽寸法(mm)設置可能:580

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする