スイコー
スイコーの コンテナー
スイコーの 大型容器
スイコーの ローリータンク
クリーンタンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63552808
品番
CL-500(BL)
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥51,568
販売価格(税別)
¥
46,880
バスケットに入れる
薬品に強く、軽量でコンパクト
ロープ掛けができ、運搬にも便利
紫外線に強い黒色タンク
据付設置で使用可能
容量(L)
500
仕様
液出口:フィッティング・プラグ付
材質
PE(ポリエチレン)
アズワン品番
61-0469-90
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000