MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ビーカー/計量カップ/コップ
サニタリービーカー BK-SMAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63555145
品番
BK-SMA-5
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。ビーカー本体と取っ手も耐食性に優れたSUS316L材を使用しています。
材質
容器本体/SUS316L、取っ手/SUS316L
幅(mm)
255
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
230
種類
ビーカー
容量(L)
5
表面処理
内外面バフ研磨
アズワン品番
63-1206-93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000