HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台/テレビ設置金具
テレビ取付金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63557998
品番
CH-93W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、設置スタイル(シングル・両面・左右2連)、カラー等、自由に組み合わせ可能。小型から大型のテレビ・ディスプレイに対応、サイズや設置場所に合わせて選べます。
付属品
ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー、盗難防止金具
質量(kg)
約13.5
色
ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
930×249×533
総耐荷重(kg)
140 (※取付ディスプレイ:140以下)
注意
※角度調節:前方10 / 20度、左右各180度(任意調節可能)※※調節後固定して使用してください。※別途、振れ止め金具[CHP-304]が必要。※取付けに際しての注意事項※ 取付けは取付工事専門業者にご依頼ください。
※工事現場への配送は行っておりません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。