HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台/テレビ設置金具
薄型テレビ壁掛金具
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63558007
品番
MH-951B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ディスプレイのほとんどに対応し、タテ・ヨコ設置が可能な壁掛金具。取り付け方法が簡単で、ディスプレイの壁掛けを容易に実現します。
商業・公共施設から
付属品
ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)
約6.5
色
ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×71.5×292
総耐荷重(kg)
160 (※取付ディスプレイ:160以下)
注意
※取付けに際しての注意事項 ※壁面の剛性を十分に考慮の上、取付け位置を決めてください。※壁面への取付用ネジは同梱されていません。※壁面への取付けは取付工事専門業者にご依頼ください。
※工事現場への配送は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。