薄型テレビ壁掛金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63558025 品番 MH-953B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ディスプレイのほとんどに対応し、タテ・ヨコ設置が可能な壁掛金具。取り付け方法が簡単で、ディスプレイの壁掛けを容易に実現します。
商業・公共施設から

付属品ディスプレイ取付ネジセット 質量(kg)約7.5 ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×92×292 総耐荷重(kg)160 (※取付ディスプレイ:160以下)
注意
※角度調節:前方12度、後方5度(任意調節)※※取付けに際しての注意事項※壁面の剛性を十分に考慮の上、取付け位置を決めてください。※壁面への取付用ネジは同梱されていません。※壁面への取付けは取付工事専門業者にご依頼ください。
※工事現場への配送は行っておりません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする