107-076 メモリアルフレーム 四切 万丈 63558104 107-076 メモリアルフレーム 四切 万丈 63558104 107-076 メモリアルフレーム 四切 万丈 63558104 107-076 メモリアルフレーム 四切 万丈 63558104 107-076 メモリアルフレーム 四切 万丈 63558104

メモリアルフレーム 四切

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63558104 品番 107-076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

たたんで持ち運べる、メモリアルフレーム。
折り畳んで収納ができるスタンド式のフォトフレームです。表紙は光沢のあるエンボス加工、フレームはスエード調の布張りとなっており、高級感が漂う仕様となっております。持ち運びに便利な不織布製の手さげ袋が付属しています。

付属品手提げ袋(不織布)付き その他置きのみ シャンパンゴールド 材質(本体)紙、布 質量(g)470 外寸(mm)352×298×9(折りたたみ時) 適合サイズ四切(305×254mm) 窓寸法(縦×横)(mm)280×230
注意
※窓に透明シートなどはついていません。
※写真は下から差し込みます。
※フレームは内側の両面テープで留めます。一度留めたら剥離できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする