SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ガラス・樹脂・金属容器
SUGICO(スギコ)の ビーカー/計量カップ/コップ
チタン計量カップ ビーカー 口付 手付 TNシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63558609
品番
TN-633H
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
軽くて丈夫なチタン製です。塩分や酸等の成分に高い耐食性を発揮します。
アズワン品番
63-3310-04
材質
チタン
容量(mL)
300
最小目盛(mL)
50
外寸法(Φ×Hmm)
80×81
内寸法(Φ×Hmm)
73×80
種類
手付ビーカー
1目盛(mL)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000