SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ガラス・樹脂・金属容器
SUGICO(スギコ)の ビーカー/計量カップ/コップ
チタン計量カップ ビーカー 口付 手付 TNシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63558627
品番
TN-635H
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
軽くて丈夫なチタン製です。塩分や酸等の成分に高い耐食性を発揮します。
アズワン品番
63-3310-06
材質
チタン
容量(mL)
1000
最小目盛(mL)
200
外寸法(Φ×Hmm)
116×108
内寸法(Φ×Hmm)
109×107
種類
手付ビーカー
1目盛(mL)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000