プロフィット ブラックラスター 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 文字サイズ極細 注文コード63559800 品番113048120
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は文字サイズ3種類から選べます 他の種類を見る

『プロフィットFL』をモデルチェンジ! ペンの重さだけで滑るように書ける、ガツッと持ち応えのある万年筆『ブラック ラスター』
「プロフィットFL」より受け継いだ「前重心」、そして新たにこだわった「黒の輝き」です。
大先に金属(真鍮)を使用しており、万年筆の重心をよりペン先に近い部分に設定。
ムダな筆圧を入れることなくペンの重さ だけで紙の上を滑るように筆記ができるので、試験や論文などで長時間筆記する際には特に疲れにくさを実感できます。
また、ペンの外見にもこだわり改良。セーラー独自の21金ペン先はもちろん、クリップやキャップリングなどの金属パーツは 全てブラックIP塗装とし、他の万年筆とは一線を画すデザインに仕上げました。
司法試験や論文などで長時間筆記をされる方や、手の負担を解消されたい方にオススメの万年筆です。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書 仕様ペン先仕上げ:ブラックIP 材質蓋、胴=PMMA樹脂、大先、口金=真鍮・ブラックIP仕上げ 軸径(Φmm)13 ブラック 質量(g)26.8 寸法(Φ×mm)18×141(クリップ部含む) 文字サイズ極細 ペン先21金/大型 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする