防犯パトロールベスト 背中ポケット付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63561227 品番 8166
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高輝度反射材使用で昼夜を問わず視認性に優れています。
背中にプリントした用紙(約7cm×25cm)を入れることができます。
ウエスト部の左右に調整用の面ファスナーテープが付いています。
左胸にフタ付きポケット、前面下部左右にフタ付き大型ポケットが付いています。

材質反射テープ:PVC サイズフリー テープ幅(mm)50 ウエスト(cm)80〜140 着丈(cm)約57 色(本体)グリーン 材質(メッシュ)ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする