8166 防犯パトロールベスト 背中ポケット付 天牛(富士手袋工業) 63561236

8166 防犯パトロールベスト 背中ポケット付 天牛(富士手袋工業) 63561236
8166 防犯パトロールベスト 背中ポケット付 天牛(富士手袋工業) 63561236

防犯パトロールベスト 背中ポケット付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色(本体)ブルー
内容量1枚注文コード63561236品番8166
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高輝度反射材使用で昼夜を問わず視認性に優れています。
背中にプリントした用紙(約7cm×25cm)を入れることができます。
ウエスト部の左右に調整用の面ファスナーテープが付いています。
左胸にフタ付きポケット、前面下部左右にフタ付き大型ポケットが付いています。

材質反射テープ:PVCサイズフリーテープ幅(mm)50ウエスト(cm)80~140着丈(cm)約57色(本体)ブルー材質(メッシュ)ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする