8166 防犯パトロールベスト 背中ポケット付 天牛(富士手袋工業) 63561245

8166 防犯パトロールベスト 背中ポケット付 天牛(富士手袋工業) 63561245
8166 防犯パトロールベスト 背中ポケット付 天牛(富士手袋工業) 63561245
8166 防犯パトロールベスト 背中ポケット付 天牛(富士手袋工業) 63561245
8166 防犯パトロールベスト 背中ポケット付 天牛(富士手袋工業) 63561245
8166 防犯パトロールベスト 背中ポケット付 天牛(富士手袋工業) 63561245
8166 防犯パトロールベスト 背中ポケット付 天牛(富士手袋工業) 63561245
8166 防犯パトロールベスト 背中ポケット付 天牛(富士手袋工業) 63561245
8166 防犯パトロールベスト 背中ポケット付 天牛(富士手袋工業) 63561245

防犯パトロールベスト 背中ポケット付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色(本体)イエロー
内容量1枚注文コード63561245品番8166
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高輝度反射材使用で昼夜を問わず視認性に優れています。
背中にプリントした用紙(約7cm×25cm)を入れることができます。
ウエスト部の左右に調整用の面ファスナーテープが付いています。
左胸にフタ付きポケット、前面下部左右にフタ付き大型ポケットが付いています。

材質反射テープ:PVCサイズフリーテープ幅(mm)50ウエスト(cm)80~140着丈(cm)約57色(本体)イエロー材質(メッシュ)ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする