InterScience
InterScienceの 研究関連用品・実験用必需品
InterScienceの 実験関連品
バッグフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20袋×25枚)
注文コード
63563326
品番
111700
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
密閉シール付き側面不織フィルター滅菌済バッグです。上部の密閉シールにより防水性があるバッグ収納をすることができます。
種別
ロール400
材質
本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布
寸法(mm)
バック:190×300
フィルター穴径(μm)
250未満
アズワン品番
3-7365-14
サンプル量(mL)
50〜300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000