Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Scientific Nalgeneの 実験関連品
角型試薬ボトル HDPE 2009シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
63566415
品番
2009-0064JP
参考基準価格(税別)
¥18,260
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
省スペースの角型タイプ
紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適
優れた薬品耐性
材質
本体/HDPE、キャップ/PP
寸法(mm)
152×84×242
色
褐色
容量(mL)
2000
口内径(Φmm)
51
アズワン品番
62-1611-55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000