climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の びん/容器類
climbing(クライミング)の 試薬瓶/共栓瓶
共栓細口試薬瓶 茶 CL3111シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63566853
品番
CL3111-03-10
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
アズワン品番
63-1392-57
材質
並ガラス
胴外径(Φmm)
上部:57
全高(mm)
110(フタ含む)
口内径(Φmm)
21
容量(mL)
120
色
茶
キャップ形式
共栓
口タイプ
細口
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000