SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の 瓶/容器用キャップ
黒キャップ PTFE張りパッキン付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
63567989
品番
017200-4503A
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
フェノール樹脂製キャップとPTFEパッキンのセットです。ガラス培養びん等に使用できます。
寸法(mm)
パッキン:Φ43.3、t=2.0
ねじ規格
キャップ:GL-45
材質(キャップ)
フェノール樹脂
コード
017200-4503A
アズワン品番
64-0835-75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000