プリマハム
プリマハムの 研究関連用品・実験用必需品
プリマハムの 実験関連品
食物アレルゲン定量検査キット アレルゲンアイELISAU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
種別
落花生
アズワン品番
2-3536-15
注文コード
63568786
品番
77860
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
食品中のアレルゲンを1〜20ppmまでの範囲で定量可能です。モノクローナル抗体を使用していますので、特異性に優れています。
仕様
指標タンパク質:Ara h 1
セット内容
抗体固相化プレート(カバー付き) 96ウェル×1枚、標準品(50ng/mL)1mL×2本、酵素標識抗体液13mL×1本、発色液(TMB溶液)13mL×1本、反応停止液(0.5M塩酸・0.25M硫酸)13mL×1本、希釈用緩衝液100mL×1本、洗浄液(10倍濃縮)100mL×1本、抽出用試薬(10倍濃縮)100mL×3本
種別
落花生
測定回数
96回
アズワン品番
2-3536-15
保管環境
冷蔵
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※保存方法:2〜8℃(凍結しないこと)
※食品中の特定原材料を測定する研究用試薬で、アレルギー症状の発症を診断する臨床検査薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000