アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
水切りボール パンチングメッシュタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63568883
品番
0333P
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パンチングメッシュのため、水切れが良いです。
材質
SUS304
厚さ(mm)
0.7
穴径(Φmm)
水切り:6
外寸(mm)
Φ225×89
アズワン品番
4-2271-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000