アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
水切りボール パンチングメッシュタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63568899
品番
1231P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パンチングメッシュのため、水切れが良いです。
材質
SUS304
厚さ(mm)
0.7
穴径(Φmm)
水切り:8
外寸(mm)
Φ365×115
アズワン品番
4-2271-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000