DESCO
DESCOの クリーンルーム用ウェア類
DESCOの クリーンルーム用バッグ/小物
静電気シールディングバッグ SCS2000 防湿タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
63569346
品番
SCC MBB2000 8”×12”
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ヒートシールで袋を閉じることができます。防湿性能を有しています。
仕様
静電気シールド性:20V未満、防湿性:0.035g/sq未満(試験方法:重量法)
材質
帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層)
厚さ(μm)
85
内寸(mm)
203×305
引張強度
115N/inch以上
表面抵抗値(Ω)
10
12
未満(内・外層)
アズワン品番
2-2680-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000