三重化学工業
三重化学工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
三重化学工業の アウトドア・行楽用品
三重化学工業の クーラー&ジャグ
超冷却スノーパック-15℃ 保冷剤 65×100mm 300個入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(300個)
注文コード
63571035
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
「冷たさを保つ」から「冷やす」へ
超冷却機能で素早く庫内温度をクールダウン
従来品との併用でW効果:保冷時間(従来品)+冷却パワーのW効果!
セット内容
変性グアーガム
寸法(mm)
65×100
質量(g)
50
アズワン品番
62-2214-17
材質(フィルム)
ナイロンポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000