Thermo Scientific Nalgene
薬品識別洗浄瓶 GHS準拠表示
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1本
アズワン品番
64-5228-19
注文コード
63573546
品番
2429-0502
参考基準価格(税別)
¥30,740
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
GHSに準じた薬品情報がレーザーエッチングで記載(英文表記)
ノズルからの液漏れを防止
仕様
本体表記:トルエン
色
ナチュラル
容量(mL)
500
材質(本体)
FEP
材質(キャップ)
ETFE
アズワン品番
64-5228-19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000