MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の びん/容器類
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 瓶/容器用キャップ
容器洗浄ノズル付蓋
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63573598
品番
CF-CN-36
参考基準価格(税別)
¥184,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
容器内面をシャワー洗浄できる、洗浄ノズルと蓋のセット。洗浄前の汚れ落としやすすぎに最適です。
種別
36用 CF
幅(mm)
377
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
342
耐熱温度(℃)
150
材質(フタ)
SUS304、シャワーノズル:SUS316L、ヘルールガスケット:シリコンゴム、クランプバンド:SCS13、ボールバルブ:SCS14、ハイカプラ:SUS+ニトリルゴム
使用条件
大気圧(加減圧不可)
アズワン品番
63-1207-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※容器と蓋との間のパッキンは付属しません。
※メーカー製の排出口付きのクリップ式・バンド式ステンレス容器(内径o360mm〜Φ1000mm)に対応しております。
※必ず排出口を開放させ、容器内に圧力がかからない状態と水が溜まらない状態でご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000