KH-75C 有圧換気扇用鋼板製ウェザーカバー(C型) 光新産業 63582796 KH-75C 有圧換気扇用鋼板製ウェザーカバー(C型) 光新産業 63582796

有圧換気扇用鋼板製ウェザーカバー(C型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63582796 品番 KH-75C
参考基準価格(税別)¥96,400 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
材質スチール 質量(kg)26 寸法A(mm)930 寸法t(mm)1 寸法F(mm)500 寸法D(mm)900 寸法E(mm)900 寸法B(mm)848 寸法C(mm)600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする