形状

716 六角軸サークルポンチ 高芝ギムネ製作所 63584905 716 六角軸サークルポンチ 高芝ギムネ製作所 63584905 716 六角軸サークルポンチ 高芝ギムネ製作所 63584905 716 六角軸サークルポンチ 高芝ギムネ製作所 63584905 716 六角軸サークルポンチ 高芝ギムネ製作所 63584905 716 六角軸サークルポンチ 高芝ギムネ製作所 63584905

六角軸サークルポンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63584905 品番 716
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

すばやくきれいにカーペットにも穴あけでき、電話線・LANケーブル等の配線に便利!
内装作業・ペーパークラフト・レザークラフトに最適!
1:きれいな穴あけ、円盤もつくれる!
2:切れカスが飛び散らない!
3:切りカスがスムーズに抜ける!

用途革、カーペット、クッションフロアー、石膏ボード、壁紙などの穴あけに。 寸法(Φmm)16 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-24
用途:
赤ゴム栓の穴あけ貫通に利用

ドリルドライバーに装着して、赤ゴム栓の穴あけに利用しています。ドリル装着の六角軸部分と歯のある本体部分がねじでつないでおり、右回転の正転での使用のみとなります。逆回転にするとネジが外れてしまいますので、深い穴をあける場合に抜けにくくなる欠点があります。本体と六角軸部分と分ける必要が分かりません。逆回転ができると抜き取りが楽なように思いますが。本体と六角軸部分をねじ止めするために太くなっていますので、5mmの穴あけするのに一方向からでは無理があり、片側から半分ずつ開けくりぬいて使用しています。刃本体の軸の長いものがあれば助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする