大阪ケミカル
大阪ケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
大阪ケミカルの びん/容器類
大阪ケミカルの バイアル瓶
バイアルセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
口内径(Φmm)
6.0
参照型番
5182-0553
注文コード
63587275
品番
LH500867-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
口内径・参照型番・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入数(本):100 セプタム:テフロン/オレンジラバー
全長(mm)
33.9
容量(mL)
2.0
品名
アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル
寸法
12Φ×32Hmm
参照型番
5182-0553
品名と仕様
2.0mL透明ガラスバイアル+LaPha青キャップ+テフロン/オレンジラバーセプタムがセットになっています。
口内径(Φmm)
6.0
キャップ
LaPha(9-425)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63587275
LH500867-100
21312253
LH500867-100
バイアル
大阪ケミカル
1個
¥
6,698
税込
¥
7,368
注文コードが変更になりました。