SF-2X9PIN-16PIN 電源ケーブル SUPERFLOWER 63587276

SF-2X9PIN-16PIN 電源ケーブル SUPERFLOWER 63587276
SF-2X9PIN-16PIN 電源ケーブル SUPERFLOWER 63587276
SF-2X9PIN-16PIN 電源ケーブル SUPERFLOWER 63587276

電源ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コネクタPCIe側:Super Connector 9ピン×2、GPU側:12+4ピン 12VHPWR注文コード63587276品番SF-2X9PIN-16PIN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

SuperFlower社の既存の電源用のプラグインケーブルで、PCIe用コネクタを2つ使用し、12VHPWRコネクタに変換するケーブルです。
このケーブルを使用することで、GPU付属の変換アダプタを使用することなくGPUに直接ケーブルを接続することが可能になります。

適合機種LEADEX TITANIUM、LEADEX PLATINUM SE、LEADEX V GOLD、LEADEX III GOLD寸法(mm)600×35×12ブラック質量(g)126コネクタPCIe側:Super Connector 9ピン×2、GPU側:12+4ピン 12VHPWR
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする