3.5インチの高解像度タッチスクリーンで、画面ミラーリングを通してスマホを自在に操作。いつでも狙い通りの構図で「見たまま撮る」ことができます。接続するだけですぐ使えるプラグ&プレイ。充電不要で、4K撮影とリアルタイムプレビューにより、「見たまま撮れる」体験を実現します。(ライト版)美容テックの専門家「AMIRO」と共同開発。暗い環境でも明るく自然な肌に見せる、3種類の光色と5段階の明るさに対応。保管中の傷から画面を守り、未使用時はケーブルも固定できるプレミアムカバー。お気に入りのサードパーティ製カメラアプリともスムーズに連携し、柔軟な撮影・編集が可能です。
APC Hinged Covers for NetShelter SX 750mm Wide 48U Vertical Cable Manager (Qty 2) AR7589APC(シュナイダーエレクトリック)税込¥23,078¥20,980
APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 48U (Qty 2) AR7588APC(シュナイダーエレクトリック)税込¥43,978¥39,980
APC Horizontal Cable Manager, 1U x 4" Deep, Single-Sided with Cover AR8602AAPC(シュナイダーエレクトリック)税込¥14,278¥12,980
6.67インチ 曲面 OLED搭載 CPUクーラー HydroShift II OLED Curved ファンレスモデル ブラック GHS2OLDC36NBLIAN LI税込¥51,678¥46,980